Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen 250kg 920x 610mm,PP-Rad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen 250kg 920x 610mm,PP-Rad
Plattformwagen 250kg 920x 610mm,PP-Rad
Artikel-Nr.:
     4012-791196
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569790482
EAN/GTIN:
     4053569790482
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Plattformwagen, mit Klappbügel

• Robuste Stahlkonstruktion • Ladefläche mit Antirutsch-Belag und umlaufendem Stoßschutz • Platzsparend dank umklappbarer Schiebebügel • Inklusive Feststellbremse • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Kunststoffrädern (PP)

Weitere Informationen:
Tragkraft:
250 kg
Länge außen:
920 mm
Breite außen:
610 mm
Höhe:
280/860 mm
Rad-Ø:
125 mm
Gewicht ca.:
12,5 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
381
Frei Haus
ab € 66,43*
€ 83,27*
€ 5,95*
ab € 66,44*
€ 83,29*
2 Tage
381
Frei Haus
ab € 66,76*
€ 83,68*
2 Tage
381
€ 4,95*
ab € 68,05*
€ 85,26*
6 Tage
383
Frei Haus
ab € 69,19*
€ 86,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.