Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korpuszwinge REVO KREV 1000/95 Vario Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Korpuszwinge REVO KREV 1000/95 Vario Bessey
Korpuszwinge REVO KREV 1000/95 Vario Bessey
Artikel-Nr.:
     4012-791001
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     KREV100-2K
EAN/GTIN:
     4008158040202
Suchbegriffe:
Flächenspanner
Korpuszwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Vario-Korpuszwinge REVO KREV-2K

• 2-Komponenten-Kunststoffgriff
• Trapezgewindespindel brüniert
• Parallele Spannflächen
• Stufenlos verstell- und fixierbares Oberteil
• Große Auflageflächen
• Schutzkappen abnehmbar
• Leimabweisend und beständig gegen Lacke und Fettlösemittel
• Zum Spannen und Spreizen
• Spannkraft bis 8000 N
• Für empfindliche Oberflächen

Weitere Informationen:
Spannweite:
1000 mm
Spreizweite:
260 x 1130 mm
Ausladung:
95 mm
Gleitschiene:
29 x 9 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
KREV100-2K
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, 4008158040202, Bessey, Korpusspanner, Zwinge
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
40
1
€ 5,90*
ab € 63,21*
€ 74,54*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 65,15*
€ 76,48*
2 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 65,44*
€ 77,36*
2 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 68,02*
€ 79,75*
2 Tage
18
1
Frei Haus
ab € 67,89*
€ 80,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
KR-AS
ab € 9,19*
Zubehör
BESSEY Tool
KRE-VO
ab € 14,83*
Zubehör
BESSEY Tool
KBX20
ab € 13,27*
Zubehör
BESSEY Tool
KP
ab € 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.