Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-193749 Herst.-Nr.: KR-AS EAN/GTIN: 4008158032542 |
| |
|
| | |
| Adapter mit schwenkbaren Spannbacken von -15° bis +15° Schwenkbereich Spannen an schrägen und parallelen Flächen SB-verpackt Weitere Informationen: | | Passend für: | KRV / KR | Backenbreite: | 170 mm | Backenhöhe: | 25 mm | Gewicht: | 0,18 kg | Rabattgruppe: | VB0003 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,27* | € 11,49* | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,75* | € 11,55* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 9,80* | € 12,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,40* | € 13,32* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 5,99* | ab € 10,59* | € 13,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 9,27* pro Beutel) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 137,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|