Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY KREV100-2K Schraubzwinge Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY KREV100-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY KREV100-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY KREV100-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY KREV100-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80632005
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     KREV100-2K
EAN/GTIN:
     4008158040202
Suchbegriffe:
Flächenspanner
Korpuszwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
300 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Mehrfarbig
Logistikdaten
ASIN
B075X223N5
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
KR-AS
ab € 9,19*
Zubehör
BESSEY Tool
KRE-VO
ab € 14,83*
Zubehör
BESSEY Tool
KBX20
ab € 13,27*
Zubehör
BESSEY Tool
KP
ab € 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.