Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präz.-Zentrierw. D875/I 100x 70mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präz.-Zentrierw. D875/I 100x 70mm HP
Präz.-Zentrierw. D875/I 100x 70mm HP
Artikel-Nr.:
     4012-790887
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     380103
EAN/GTIN:
     4029713208066
Suchbegriffe:
Zentrierwinkel
zentrierwinkel 100x 70 mm
zentrierwinkel
Präzisions-Zentrierwinkel

• Aus Spezialstahl, verchromt
• Teilung mattiert

Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Breite:
100 mm
für Wellen bis Ø:
90 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
380103
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 4029713208066, Winkel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,97*
€ 61,57*
18 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,20*
€ 61,58*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,07*
€ 65,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,32*
€ 67,37*
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 56,77*
€ 68,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.