| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y405661 Herst.-Nr.: 0380103 EAN/GTIN: 4029713208066 |
| |
|
| | |
| Zur Mittelpunktfindung an Durchmessern in der Werkstatt und im Metallbau. Features: Verchromt, Teilung mattiert Weitere Informationen: | | Gewicht: | 150 g | Typ: | 0380103 | Querschnitt: | 100 x 70 mm | Material: | Spezialstahl | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Zentrierwinkel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HELIOS PREISSER, Winkellehre, sdfsa |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 47,62* | € 59,88* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,54* | € 59,89* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,11* | € 59,93* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 52,14* | € 65,60* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,58* | € 66,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|