Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatenschaufel klein, Fiberglas-Langstiel 120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spatenschaufel klein, Fiberglas-Langstiel 120cm
Spatenschaufel klein, Fiberglas-Langstiel 120cm
Artikel-Nr.:
     4012-790360
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     8830189
EAN/GTIN:
     4005827249744
Suchbegriffe:
Idealspaten
Spaten
Spatenschaufel
idealspaten
Spatenschaufel, klein

• Kleine Spatenschaufel
• Größe 1, 300 x 220 mm
• Angebogene Trittkanten nach vorne
• gehärtet, schwarz pulverbeschichtet
• Fiberglas-Langstiel 1200 mm
• Blatt aus Federstahl

Weitere Informationen:
Blattausführung:
mit angebogenerm Tritt vorne
Größe:
1
Blattlänge:
300 mm
Blattbreite:
220 mm
Stiel:
Glasfaser-Langstiel 120 cm
Gewicht:
2 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
8830189
Weitere Suchbegriffe: 4005827249744
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
€ 5,90*
ab € 56,89*
€ 72,00*
4 Tage
3
€ 35,99*
ab € 56,90*
€ 72,02*
€ 4,80*
ab € 58,08*
€ 73,43*
€ 4,80*
ab € 58,08*
€ 73,43*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 59,96*
€ 75,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.