Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel 5m Gummi 16qmm 200A/10-25qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massekabel 5m Gummi 16qmm 200A/10-25qmm
Massekabel 5m Gummi 16qmm 200A/10-25qmm
Artikel-Nr.:
     4012-789595
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569731966
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel konfektioniert 200 a 16m...
Massekabel 5 m, Gummi

• 5-m-Schweißkabel Gummi
• Masseklemme und Stecker

Weitere Informationen:
Belastung bis:
200 A
Kabeldurchmesser:
16 mm²
Zapfendurchmesser:
9 mm
Steckermaß:
10–25 mm²
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: massekabel, massekabel 5m, 4053569731966, Erdkkabel-Satz, Gummi-Massekabel, Massekabel-Set
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 29,51*
€ 39,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,80*
€ 39,95*
2 Tage
484
€ 6,99*
ab € 31,45*
€ 40,82*
Lager 4012
5
€ 6,90*
ab € 31,51*
€ 40,89*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 31,65*
€ 41,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.