Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungen 4mm Messspitze Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitungen 4mm Messspitze Benning
Messleitungen 4mm Messspitze Benning
Artikel-Nr.:
     4012-788273
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     44145
EAN/GTIN:
     4014651441453
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Sicherheitsmessleitung

• CAT IV 600 V/CAT III 1000 V (mit Schutzkappe), CAT II 1000 V (ohne Schutzkappe)

Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Länge:
1400 mm
Markenname:
BENNING
Herstellername:
Benning Elektrotechn. u. Elektronik
Herstellerartikelnummer:
44145
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: messleitung lamellenstecker rot 1m, prüfmittelset benning, messkabel bananenstecker, 4014651441453, Benning, Leitung
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 15,12*
€ 19,13*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 15,49*
€ 19,13*
Lager 4012
11
1
€ 6,90*
ab € 15,78*
€ 19,43*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 16,08*
€ 19,67*
1
€ 5,90*
ab € 15,22*
€ 19,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044682
ab € 345,30*
Zubehör
Benning
044067
ab € 271,17*
Zubehör
Benning
044680
ab € 301,87*
Zubehör
Benning
044059
ab € 236,62*
Zubehör
Benning
044693
ab € 110,38*
Zubehör
Benning
044073
ab € 119,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.