Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASS-Riegelschloss Nr.178116 mm , aufl.,o.Schließe.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASS-Riegelschloss Nr.178116 mm , aufl.,o.Schließe.
ASS-Riegelschloss Nr.178116 mm , aufl.,o.Schließe.
Artikel-Nr.:
     4012-786930
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     1781 16002
EAN/GTIN:
     4021677003749
Suchbegriffe:
Kasten-Riegelschloss
Kastenriegelschloss
Kastenschloss
Knebeldrückerschloss
Riegelkastenschloss ASS 1781

• Grundschloss ohne Schliesseinsatz
• Aufliegend
• Mit Riegel
• Für Durchsteckmontage geeignet
• Kasten Metall vernickelt
• In allen Anschlagrichtungen verwendbar

Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Dornmaß:
16 mm
Breite:
35 mm
Höhe Schlosskasten:
55 mm
Anschlagrichtung:
rechts/links, oben/unten
Herstellerartikelnummer:
1781 16002
Herstellername:
Jul. Niederdrenk GmbH & Co. KG
Markenname:
JuNie
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 11,29*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,56*
€ 12,13*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,10*
€ 13,18*
1 Tag
54
1
€ 5,90*
ab € 13,08*
€ 18,43*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JuNie
7605.00031
ab € 4,96*
Zubehör
JuNie
7607.00031:Z82.201
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.