Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker D335C HSS TiN90G 4,3mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker D335C HSS TiN90G 4,3mm FORTIS
Kegelsenker D335C HSS TiN90G 4,3mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-786505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784738163
EAN/GTIN:
     4317784738163
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Kegelsenker, TiN-beschichtet

• HSS-Kegelsenker
• Mit 3 Schneiden für ratter- und gratfreies Senken
• Zylindrischer Schaft

Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
4,3 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Schaft-Ø:
4 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784738163
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784738163, Entgratsenker, HSS-Kegelsenker, HSS-Kegel-Senker, Kegelsenker, Kegel-Senker, Senker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
10
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 8,83*
6 Tage
61
1
€ 4,95*
ab € 6,86*
€ 9,92*
Lager 4012
61
1
€ 6,90*
ab € 6,87*
€ 9,93*
2 Tage
61
1
€ 7,90*
ab € 7,17*
€ 10,39*
1
€ 5,90*
ab € 6,68*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.