Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenrgl, buntchr. m.ang.Schl., 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. zeigt hell verzinkt
Abb. zeigt hell verzinkt
Artikel-Nr.:
     4012-786257
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     128975
EAN/GTIN:
     4004338128975
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
bolzenriegel feuerverzinkt
Bolzenriegel mit rundem Griff

• Mit versenkten Schraublöchern
• Mit befestigter Schlaufe
• Material: Stahl roh
• Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt

Weitere Informationen:
Maß a:
80 mm
Maß b:
59 mm
Maß c:
125 mm
Maß d:
11 mm
Herstellerartikelnummer:
128975
Herstellername:
Gustav Alberts GmbH & Co. KG
Markenname:
Alberts
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: bolzenriegel, bolzenriegel gah, 4004338128975, Riegel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
6
€ 7,50*
ab € 3,22*
€ 4,50*
Lager 4012
23
1
€ 6,90*
ab € 5,26*
€ 7,70*
1 Tag
23
10
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 7,80*
8 Tage
23
1
€ 6,99*
ab € 5,46*
€ 7,94*
1 Tag
23
1
€ 7,90*
ab € 5,56*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.