| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-786176 Herst.-Nr.: 245-120-02 EAN/GTIN: 4027539107389 |
| |
|
| | |
| 6-kant-Winkelschraubendreher, mit Zapfen • Vernickelt • Chrom-Vanadium-Stahl • DIN 6911 Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 12 mm | Schenkellänge, kurz: | 57 mm | Schenkellänge, lang: | 137 mm | Markenname: | HaFu | Herstellername: | HaFu Werkzeugfabrik | Herstellerartikelnummer: | 245-120-02 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6911 Winkelschraubendreher, Schraubendreher DIN 6911, Schraubenzieher DIN 6911, Stiftschlüssel DIN 6911, Winkelschraubendreher DIN 6911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf 12mm, din 6911, imbusschlüssel 12mm, 4027539107389 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,74* | € 3,71* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,65* | € 3,84* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,66* | € 3,86* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,65* | € 3,93* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 3,22* | € 4,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|