Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biegsamer Stahlmaßstab 500x20x0,5mm 1/2 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biegsamer Stahlmaßstab 500x20x0,5mm 1/2 HP
Biegsamer Stahlmaßstab 500x20x0,5mm 1/2 HP
Artikel-Nr.:
     4012-785930
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     460225
EAN/GTIN:
     4029713210472
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Biegsamer Stahlmaßstab

• Rostfreier Federbandstahl
• Toleranz nach EG Klasse II
• Maßstäbe mit Sonderskalierungen oder anderen Bezifferungen auf Anfrage lieferbar

Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
20 mm
Stärke:
0,5 mm
Teilung Oberkante:
0,5 mm
Teilung Unterkante:
1 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
460225
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, stahl maßstab, kontrollmaßstab, maßstab eg ii, 500, 4029713210472, biegsam, biegsamer, Biegsamer, Helios, Massstab, Preisser, Stahlmassstab
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
16
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 3,95*
1 Tag
16
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,91*
€ 3,96*
22 Tage
17
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,96*
€ 4,15*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,69*
€ 4,35*
Lager 4012
16
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,37*
€ 4,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.