Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biegsamer Stahlmaßstab 500x20x0,5mm 1/2 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biegsamer Stahlmaßstab 500x20x0,5mm 1/2 HP
Biegsamer Stahlmaßstab 500x20x0,5mm 1/2 HP
Biegsamer Stahlmaßstab 500x20x0,5mm 1/2 HP
Biegsamer Stahlmaßstab 500x20x0,5mm 1/2 HP
Biegsamer Stahlmaßstab 500x20x0,5mm 1/2 HP
Artikel-Nr.:
     214G-4029713210472
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0460225
EAN/GTIN:
     4029713210472
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Stahlmaßstab, biegsam • Federbandstahl, rostfrei • Teilung ist abriebfest, unempfindlich gegenüber Chemikalien, Fetten und Ölen • Gute Ableseeigenschaft durch matte Oberflächen • Gerundete Kanten • EG-Genauigkeitsklasse II (Kennzeichnung der Klasse ab einer Länge von 500 mm)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indien
Länge:
500 mm
Stärke:
0,5 mm
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, stahl maßstab, kontrollmaßstab, maßstab eg ii, Helios, Stahlmassstab, Biegsamer, Massstab, Preisser, biegsamer, 500, biegsam, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
6
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 3,98*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,91*
€ 4,00*
Lager 214
12
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,96*
€ 4,18*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,22*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.