Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Montagetritt 2 Stufenmit Handlauf, starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Montagetritt 2 Stufenmit Handlauf, starr
Alu-Montagetritt 2 Stufenmit Handlauf, starr
Artikel-Nr.:
     4012-782402
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50178
EAN/GTIN:
     4031405501782
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Montage-Treppe
Aluminium-Montagetritt, starr mit Handlauf

Sehr stabil
Konstruktion aus Aluminium-Rechteckrohrholmen mit rutschfesten
Kunststoffschuhen an den Holmenden.
Rutschsichere geriffelte Stufen.
Höhere Sicherheit durch einseitigen Handlauf
Bauart-geprüfte Industrieausführung
Entspricht DIN 14183, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.
Mit rutschsicheren nivello©-Leiterschuhen.
Lieferung erfolgt zerlegt
Aufbauanleitung liegt bei.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2,4 m
Podesthöhe:
0,4 m
obere Trittfläche BxT:
0,50x0,30 m
Grundfläche BxT:
0,57x0,55 m
Stufenanzahl:
2
Gewicht ca.:
11 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Montagetritt, Tritte, Trittleiter, günzburger montagetritt 2 stufen, alu-leiter, alu-leiter 2 stufig, 30652970, Alu-Montagetritt 2 Stufenmit Handlauf, starr
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,42*
€ 263,15*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,74*
€ 264,23*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,56*
€ 264,48*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,12*
€ 264,92*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,17*
€ 304,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,15*
€ 313,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,52*
€ 307,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,81*
€ 290,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,48*
€ 287,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,42*
€ 256,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.