Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Montagetritt 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium-Montagetritt 3 Stufen
Aluminium-Montagetritt 3 Stufen
Artikel-Nr.:
     4012-782399
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50173
EAN/GTIN:
     4031405501737
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Montage-Treppe
Aluminium-Montagetritt, starr

Sehr stabil
Konstruktion aus Aluminium-Rechteckrohrholmen mit rutschfesten
Kunststoffschuhen an den Holmenden.
Rutschsichere geriffelte Stufen
Bauart-geprüfte Industrieausführung
Entspricht DIN 14183, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.
Mit rutschsicheren nivello©-Leiterschuhen.
Lieferung erfolgt zerlegt
Aufbauanleitung liegt bei.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2,6 m
Podesthöhe:
0,6 m
obere Trittfläche BxT:
0,50x0,30 m
Grundfläche BxT:
0,60x0,77 m
Stufenanzahl:
3
Gewicht ca.:
10 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Montagetritt, Tritte, Trittleiter, günzburger montagetritt 3 stufen, alu-leiter, alu-leiter 3 stufen, 30652966, Aluminium-Montagetritt 3 Stufen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,76*
€ 259,92*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,53*
€ 259,93*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,64*
€ 261,48*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,69*
€ 261,93*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,24*
€ 300,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,92*
€ 309,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,96*
€ 303,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,83*
€ 286,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,35*
€ 283,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,76*
€ 254,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,575*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.