Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal KR-H 4 Felder IPE200 ds 4000 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kragarmregal KR-H 4 Felder IPE200 ds 4000 x 1000 mm
Kragarmregal KR-H 4 Felder IPE200 ds 4000 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     4012-782216
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212322316
EAN/GTIN:
     4026212322316
Suchbegriffe:
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
Kragarm
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal IPE 180, Langgutregal (Höhe 4000 mm), 5 Ebenen ink. Fuß

Regale für schwere Lastanforderungen
Zur Lagerung von Langgut wie Hölzer, Balken, Rohre, Stangen etc.
Warmgewalzte Profile IPE 200 (4000 mm).
Ständer- und Fußprofile werden miteinander verschraubt.
Oberfläche:
Ständer, Kragarme in RAL 5010 enzianblau.
Ausführung:
5 Ebenen inklusive Fuß.
Technische Daten:
Raster: Kragarme alle 100 mm höhenverstellbar (verschraubt)
Außenmaße Höhe 4000 mm:
Tiefe einseitiges Regal = Kragarmlänge + 335 mm
Tiefe zweiseitiges Regal = 2 x Kragarmlänge + 420 mm
Achsmaß: 1000 mm
Nur für Innenaufstellung geeignet
Weitere Ausführungen in anderen Höhen und Belastungen auf Anfrage erhältlich

Sicherheitshinweis:
Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis >= 5 : 1 gegen Kippen sichern.
Die Belastung der Kragarme gelten bei gleichmäßiger Lastenverteilung.
Doppelseitige Ständer haben bei einseitiger Nutzung nur die halbe Ständerlast.
Die in der Tabelle angegebene Tiefe ist die Nutztiefe der Arme je Seite.
Weitere Informationen:
Maße HxBxT:
4000x4100x1000 mm
Anzahl Felder:
4
Belastung pro Arm max.:
505 kg
Tragkraft je Ebene:
2525 kg
Ständerlast max.:
2940 kg
Feldlast max.:
29400 kg
Made in Germany:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.295,89*
€ 6.414,54*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.295,90*
€ 6.414,55*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.295,90*
€ 6.414,55*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.308,73*
€ 6.444,49*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.788,32*
€ 6.911,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.414,54*
€ 7.633,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.390,81*
€ 7.605,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.319,62*
€ 7.520,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.295,89*
€ 7.492,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.