Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal KR-H 5 Felder IPE180 ds 3000 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kragarmregal KR-H 5 Felder IPE180 ds 3000 x 1000 mm
Kragarmregal KR-H 5 Felder IPE180 ds 3000 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     4012-782210
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212322255
EAN/GTIN:
     4026212322255
Suchbegriffe:
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
Kragarm
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal IPE 180 (doppelseitig), Langgutregal (Höhe 3000 mm), 5 Ebenen inkl. Fuß

Regale für schwere Lastanforderungen
Zur Lagerung von Langgut wie Hölzer, Balken, Rohre, Stangen etc.
Warmgewalzte Profile IPE 180 (3000 mm)
Ständer- und Fußprofile werden miteinander verschraubt.
Oberfläche:
Ständer, Kragarme in RAL 5010 enzianblau.
Ausführung:
5 Ebenen inklusive Fuß.
Technische Daten:
Raster: Kragarme alle 100 mm höhenverstellbar (verschraubt)
Außenmaße Höhe 3000 mm:
Tiefe einseitiges Regal = Kragarmlänge + 335 mm
Tiefe zweiseitiges Regal = 2 x Kragarmlänge + 400 mm
Achsmaß: 1000 mm
Nur für Innenaufstellung geeignet
Weitere Ausführungen in anderen Höhen und Belastungen auf Anfrage erhältlich

Sicherheitshinweis:
Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis >= 5 : 1 gegen Kippen sichern.
Die Belastung der Kragarme gelten bei gleichmäßiger Lastenverteilung.
Doppelseitige Ständer haben bei einseitiger Nutzung nur die halbe Ständerlast.
Die in der Tabelle angegebene Tiefe ist die Nutztiefe der Arme je Seite.
Weitere Informationen:
Maße HxBxT:
3000x5090x1000 mm
Anzahl Felder:
5
Belastung pro Arm max.:
505 kg
Tragkraft je Ebene:
3030 kg
Ständerlast max.:
2590 kg
Feldlast max.:
31080 kg
Made in Germany:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.104,19*
€ 6.223,31*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.106,02*
€ 6.223,32*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.088,38*
€ 6.223,32*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.114,07*
€ 6.252,36*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.587,90*
€ 6.705,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.223,31*
€ 7.405,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.199,85*
€ 7.377,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.129,47*
€ 7.294,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.106,01*
€ 7.266,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.104,19*
€ 7.263,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.