Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-780966 Herst.-Nr.: 02.1000.1 EAN/GTIN: 4050413021440 |
| |
|
| | |
| CNC-Schrank RotaRex©
Platzsparende Lagerung von CNC-Einsätzen Auf 1 m² Lagerfläche passen bis zu 300 Werkzeuge ( z. B. SK30), oder max. 400 Werkzeuge SK40 Einsätze. Keine Störung durch Auszüge. Stabile Stahlblechkonstruktion Traglast: 1,5 t. Säule: Stahlpräzisionsrohr, zur Aufnahme von bis zu 5 CNC-Rahmen. CNC-Träger im 25-mm-Raster verstellbar. Standardmäßig Pulverbeschichtung: RAL 5012 lichtblau. Mit Staplersockel für den Transport. Lieferung erfolgt ohne CNC-Träger (Zubehör). Weitere Informationen: | | Typ: | mit elektrischer Rolllade (Fernbedienung) | Maße BxTxH: | 1055x1035x2130 mm | Traglast: | 1,5 t | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CNC-Schrank, CNC-Schubladenschrank, Großraum-Schrank, Großraumschrank, Leergehäuse, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, Schubladenschrank Ablageboden, bedrunka+hirth cnc-flügeltürenschrank, rolladenschrank, 30306169, CNC-Rotarex mit Rolladen elektrisch |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.355,88* | € 1.523,00* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.351,00* | € 1.528,60* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.355,32* | € 1.530,62* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.386,47* | € 1.561,16* | | | | | 29 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.372,54* | € 1.583,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|