Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RotaRex® CNC-Lagerschrank mit elektrischem Rollladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-02.1000.1
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.1000.1
EAN/GTIN:
     4050413021440
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank

RotaRex® CNC-Lagerschrank mit elektrischem Rollladen

Artikelbeschreibung:

  • inkl. Stahlpräzisionsrohr zur Aufnahme von 5 im 90° Winkel arretierbaren CNC-Drehrahmen
  • Lieferumfang ohne CNC-Drehrahmen
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 1500
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
308,53 kg
Breite:
1055 mm
Tiefe:
1035 mm
Höhe:
2130 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.352,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.512,76*
€ 1.800,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.496,50*
€ 1.780,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.435,08*
€ 1.707,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.395,28*
€ 1.660,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.352,60*
€ 1.609,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
02.R01
ab € 143,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.