Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette,blau, 330x235x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette,blau, 330x235x90
Geldkassette,blau, 330x235x90
Artikel-Nr.:
     4012-780901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569228985
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
";Geldkassette

• Robuste Kassette aus lackiertem Stahl
• Nahtlos gezogen
• Griff vernickelt
• Deckel mit Schaumstoffeinlage
• Münzgeldeinsatz aus Kunststoff
• Sicherheitszylinderschloss 2 Schlüssel im Lieferumfang
• Garantie: 2 Jahre

"
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
330 mm
Tiefe:
235 mm
Höhe:
90 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: geldzählkassette blau, geld kassette, 30507573
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,75*
€ 26,84*
5 Tage
111
€ 4,95*
ab € 19,83*
€ 26,94*
€ 4,80*
ab € 21,06*
€ 28,60*
€ 4,80*
ab € 21,03*
€ 28,60*
Lager 4012
111
€ 4,90*
ab € 21,93*
€ 29,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.