Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband weiß beschichtet 30 m x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband weiß beschichtet 30 m x 40 mm
Magnetband weiß beschichtet 30 m x 40 mm
Artikel-Nr.:
     4012-780882
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569227490
Suchbegriffe:
Fachbodenbeschriftung Lagerregal
Lagerregalfachbodenbeschriftung
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
";Magnetband, weiß beschichtet

• Zur Verwendung an Planungstafeln oder zum Beschriften von Lager- und Verkaufsregalen
• Weiße PVC-Beschichtung

"
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Materialstärke:
0,6 mm
Haftkraft:
30 qm²
Rollenlänge:
30 m
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Magnetisches Band, Magnetstreifen, magnetband weiß 30m, fachbodenbeschriftung lagerregal, magnetband weiß, 30441239, Magnet-Band, Magnetfolienstreifen, Magnetklebeband, Regalbeschriftung, Regalzubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,30*
€ 31,40*
Lager 4012
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,31*
€ 31,58*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 23,47*
€ 31,64*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,46*
€ 31,76*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,01*
€ 32,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,777* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.