Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal GF doppels. 2500x1330x1200 mm MULTI.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kragarmregal GF doppels. 2500x1330x1200 mm MULTI.M
Kragarmregal GF doppels. 2500x1330x1200 mm MULTI.M
Artikel-Nr.:
     4012-780775
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     75154
EAN/GTIN:
     4026212120493
Suchbegriffe:
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
Grund-Regal
Grundregal
Kragarmregal META MULTISTRONG M IPE 140 (Grundregal doppelseitig), Höhe 2500 mm, Achsmaß 1330mm, RAL 5010 enzianblau

Kragarmregal M Kragarme im Raster von 50 mm höhenverstellbar
Regal für mittlere Lastanforderungen
Für stehende und liegende Langgutlagerung.
Lagerung von Tafel- und Plattenware.
Warmgewalzte Profile IPE 140.
Standard-Kragarmtiefe (ein- und doppelseitig): 400 mm bis 800 mm.
Planungshinweis
Länge Grundregal: = Achsmaß + 73 mm.
Tiefe einseitiges Regal: = Nenntiefe + 230 mm.
Tiefe doppelseitiges Regal: = 2x Nenntiefe + 240 mm.
Wenn das Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.

Weitere Informationen:
Höhe x Tiefe:
2500x600 mm
Anzahl Arme:
4
Tragkraft pro Arm:
355 kg
Ständerlast doppelzeilig:
3800 kg
Made in Germany:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.188,28*
€ 1.317,76*
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.190,67*
€ 1.317,98*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.196,11*
€ 1.320,59*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.192,38*
€ 1.320,60*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.197,77*
€ 1.324,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.317,98*
€ 1.568,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.310,37*
€ 1.559,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.261,20*
€ 1.500,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,05*
€ 1.461,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.190,67*
€ 1.416,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.