| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-780177 Herst.-Nr.: 7614174 EAN/GTIN: 4031068159559 |
| |
|
| | |
| Schubladenschränke mit kugelgelagertem Teleskopauszug, lichtgrau/enzianblau Als Einzelschränke oder als System Alle Schubladenschränke sind untereinander kombinierbar. 5 Schrankgrößen zur Auswahl Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech. Oberfläche strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich und pflegeleicht. Schubladenauszüge mit Kugelführung 100 % Auszug und Mehrfachauszugssperre. Traglast pro Schublade: 75 kg. 2 Schubladenhöhen: 100/200 mm. Zentral-Schließanlage mit Einzugssperre. Integrierte eloxierte Aluminiumgriffleisten mit Beschriftungsetiketten und farbigen Kennzeichnungsstreifen. Standardfarbe: Korpus: RAL 7035 lichtgrau. Schubladenfront: RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Maße HxBxT: | 1800x1000x500 mm | Schubladenanzahl x Höhe: | 34x100 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.625,00* | € 2.898,02* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.622,31* | € 2.898,03* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.695,60* | € 2.982,87* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.721,30* | € 3.020,66* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.021,16* | € 3.454,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|