Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte 0.9mx1.5m, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte 0.9mx1.5m, schwarz/grau
Schmutzfangmatte 0.9mx1.5m, schwarz/grau
Schmutzfangmatte 0.9mx1.5m, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     4012-779970
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     VP010602
EAN/GTIN:
     5060103532216
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Schmutzfangmatte Vyna-Plush, schwarz/grau

Ökonomischer Allrounder
Zuverlässige Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit.
Ausführung
Flormaterial: 100 % Polypropylen, gemustert.
Mattenrücken: PVC, rutschhemmend und schmutzabweisend.
Florhöhe: 4 mm.
Gewicht: 2,6 kg/m².
Materialstärke: 7 mm.
Max. Rollenlänge 25 m

Weitere Informationen:
Abmessung BxL:
0,9x1,5 m
Made in Germany:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
139
Frei Haus
ab € 30,11*
€ 39,86*
€ 8,95*
ab € 30,45*
€ 41,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,38*
€ 41,75*
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,40*
€ 42,90*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,66*
€ 43,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.