Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe Vynaplush Türmatte für Innenbereich, PVC Schwarz/Stahl, Stärke 7mm, 0.9m x 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-464996
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     VP010602
EAN/GTIN:
     5060103532216
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Länge = 1.5m
Breite = 0.9m
Innen/Außen = Innenbereich
Oberflächentyp = Teppich
Farbe = Schwarz/Stahl
Reihe = Vynaplush
Mattenmaterial = PVC
Dicke = 7mm
Anti-Rutsch = Ja
Anwendung = Tür, Eingang

BS 4790/BS 5287 kleiner Radius. Vyna-Plush Bodenmatten. Vyna-Plush-Türmatten sind wirtschaftliche Bodenmatten mit einer Rundumleistung mit einer rutschfesten und schmutzabweisenden PVC-Rückseite. Die rutschfeste Mattenrückseite sorgt dafür, dass die Matte nicht verrutscht. Die Oberfläche der Türmatte besteht aus 100 % Polypropylen mit Velours-Struktur und kratzt Schmutz und Feuchtigkeit zum Schutz Ihrer Böden ab. Eigenschaften und Vorteile:. Wirtschaftlich. Ausgezeichnete Gesamtleistung. Rutschfest (Türmatte verrutscht nicht). Fleckenbeständig. Kratzoberfläche. PVC-Rückseite. Velours-Oberfläche. Entfernt und fängt Schmutz, Verunreinigungen und Staub. Lose verlegt - Legen Sie die Türmatte, wo Sie sie benötigen. Verwendung nur im Innenbereich. Leicht zu reinigen - Oberfläche absaugen. Verschiedene Größen und Veloursfarben erhältlich. Woraus besteht der Vorleger?. Der Flor besteht aus 100 % Polypropylen. Er hat eine Velours-Oberfläche. Rückseite und Rahmen der Matte bestehen aus PVC - rutschfest - fleckbeständig. Wo kann ich den Vorleger verwenden?. Eingänge. Gehwege. Gänge. Lobbys. Jeder Innenbereich, in dem Bodenflächen geschützt werden müssen. Abmessungen des Vorlegers?. Verfügbar in verschiedenen Längen und Breiten. Mattenhöhe 7 mm. Gewicht 2,6 kg/m². Flammbeständigkeit?. BS 4790/BS 5287 kleiner Radius
Weitere Informationen:
Länge:
1.5m
Breite:
0.9m
Innen/Außen:
Innenbereich
Oberflächentyp:
Teppich
Farbe:
Schwarz/Stahl
Reihe:
Vynaplush
Mattenmaterial:
PVC
Dicke:
7mm
Anti-Rutsch:
Ja
Anwendung:
Tür, Eingang
Weitere Suchbegriffe: Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte schwarz b.900xl.1500mm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, 464996, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Eingangsmatten, Coba Europe, VP010602, Site Safety, Safety Flooring, Entrance Mats
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
141
Frei Haus
ab € 30,13*
€ 39,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,20*
€ 41,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,32*
€ 41,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,31*
€ 42,64*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,53*
€ 43,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.