Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte für innen, Flor aus Polypropylen, LxB 1500 x 900 mm, schwarz / metallic.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte für innen, Flor aus Polypropylen
Schmutzfangmatte für innen, Flor aus Polypropylen
Schmutzfangmatte für innen, Flor aus Polypropylen
Schmutzfangmatte für innen, Flor aus Polypropylen
Schmutzfangmatte für innen, Flor aus Polypropylen
Artikel-Nr.:
     103-502878
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     VP010602
EAN/GTIN:
     5060103532216
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Schmutzfangmatte für innen, Flor aus Polypropylen, LxB 1500 x 900 mm, schwarz / metallic.

Für den Innenbereich. Rutschhemmender PVC-Rücken. Hohe Aufnahme von Schmutz und Nässe.

Flor aus Polypropylen. Ideal für Übergangsbereiche. UV-resistent und temperaturbeständig von 0 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 7 mm. Gewicht ca. 2,6 kg/m². Maße inklusive Kantenschutz.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
900 mm
Höhe:
7 mm
Material Oberseite:
Polypropylen (PP)
Material Unterseite:
PVC
Farbe:
schwarz, metallic
Gewicht:
5 kg
Flächengewicht:
2.6 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +60 °C
Weitere Suchbegriffe: Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte schwarz b.900xl.1500mm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, COBA, 502878 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußmatte, Fußmatten, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangläufer, Schmutzfangmatte, Teppichmatte, Teppichmatten, Türmatte, Türvorlage, Türvorlagen, Türvorleger
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
141
Frei Haus
ab € 30,12*
€ 39,63*
€ 8,95*
ab € 30,37*
€ 41,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,43*
€ 41,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,44*
€ 42,63*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,63*
€ 43,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.