Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank 7035/7035 54x27 ISO-SK50 15.640.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladenschrank 7035/7035 54x27 ISO-SK50 15.640.020
Rollladenschrank 7035/7035 54x27 ISO-SK50 15.640.020
Rollladenschrank 7035/7035 54x27 ISO-SK50 15.640.020
Rollladenschrank 7035/7035 54x27 ISO-SK50 15.640.020
Rollladenschrank 7035/7035 54x27 ISO-SK50 15.640.020
Artikel-Nr.:
     4012-779570
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     15640020
EAN/GTIN:
     7612269049763
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank
Rolllladenschrank (RAL 7035) m. 4 Werkzeugwechselrahmen, 2 Schubl. (FH 1x100/1x150 mm), 1 Auszugboden

Ausführung
Maße: BxT 1038x691 mm (54x27 E).
Schubladen: 100 % Vollauszug.
Schubladen-Nutzfläche: BxT 918x459 mm.
Schubladentragkraft: 200 kg.
Einzelschubladensperre: serienmässig.Rollladen aus Kunststofflamellen: RAL 7035 lichtgrau.
Schliesssystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
Ausstattung
4 Werkzeugwechselrahmen.
1 Schublade, Fronthöhe 100 mm.
1 Schublade, Fronthöhe 150 mm.
1 Auszugboden, Tragkraft 200 kg.
Weitere Informationen:
Haltertyp:
32 Halter ISO-SK 50
Belegungsmuster:
F
Made in Germany:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.410,14*
€ 2.634,01*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.420,87*
€ 2.634,22*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.482,46*
€ 2.707,83*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.491,44*
€ 2.720,80*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.551,86*
€ 2.787,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.707,83*
€ 3.222,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.675,30*
€ 3.183,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.573,43*
€ 3.062,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.519,94*
€ 2.998,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.482,46*
€ 2.954,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.