| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-779567 Herst.-Nr.: 18395010 EAN/GTIN: 7612269030198 |
| |
|
| | |
| Rollladenschrank (RAL 5012) m. 8 Werkzeugwechselrahmen u. 8 Rahmenträgerpaare
Ausführung Maße: BxT 1038x691 mm (54x27 E). Schubladen: 100 % Vollauszug. Schubladen-Nutzfläche: BxT 918x459 mm. Schubladentragkraft: 200 kg. Einzelschubladensperre: serienmässig. Rollladen aus Kunststofflamellen: RAL 7035 lichtgrau. Schliesssystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer. Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar. Ausstattung 8 Werkzeugwechselrahmen. 8 Rahmenträgerpaare, geneigt, 15 Grad. Weitere Informationen: | | Haltertyp: | 80 Halter HSK 63A/80B | Belegungsmuster: | E | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CNC-Schrank, CNC-Schubladenschrank, NC-Schrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, lista rolladenschrank, rolladenschrank, 30932967 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.412,07* | € 2.615,19* | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.404,24* | € 2.615,40* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.477,49* | € 2.675,48* | | | | Lager 4012 | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.486,59* | € 2.678,04* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.490,36* | € 2.690,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|