| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-779563 Herst.-Nr.: 18395020 EAN/GTIN: 7612269045369 |
| |
|
| | |
| Rollladenschrank (RAL 7035) m. 8 Werkzeugwechselrahmen u. 8 Rahmenträgerpaare
Ausführung Maße: BxT 1038x691 mm (54x27 E). Schubladen: 100 % Vollauszug. Schubladen-Nutzfläche: BxT 918x459 mm. Schubladentragkraft: 200 kg. Einzelschubladensperre: serienmässig. Rollladen aus Kunststofflamellen: RAL 7035 lichtgrau. Schliesssystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer. Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar. Ausstattung 8 Werkzeugwechselrahmen. 8 Rahmenträgerpaare, geneigt, 15 Grad. Weitere Informationen: | | Haltertyp: | 80 Halter HSK 63A/80B | Belegungsmuster: | E | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CNC-Schrank, CNC-Schubladenschrank, NC-Schrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, rollladenschrank ral 7035, rolladenschrank, lista rolladenschrank, 30932963 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.422,37* | € 2.634,55* | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.417,37* | € 2.634,76* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.463,58* | € 2.695,09* | | | | Lager 4012 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.480,66* | € 2.697,66* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.477,79* | € 2.710,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|