Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 54x36E H125/200kg R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 54x36E H125/200kg R5012
Schublade 54x36E H125/200kg R5012
Schublade 54x36E H125/200kg R5012
Schublade 54x36E H125/200kg R5012
Schublade 54x36E H125/200kg R5012
Schublade 54x36E H125/200kg R5012
Artikel-Nr.:
     4012-779448
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72091010
EAN/GTIN:
     7612269025378
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladen für Schrank-Modul 54x36 E, 200 kg Tragkraft, lichtblau

Ausführung
Schubladennutzfläche: BxT 918x612 mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differenzialauszug: Traversenlos geführt.
Schubladentragkraft: 200 kg.



Ausführung
Schubladennutzfläche: BxT 918x612mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differenzialauszug: Traversenlos geführt.
Farbe: RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
125 mm
Nutzhöhe:
107,5 mm
Mantelhöhe:
76 mm
Tragkraft:
200 kg
Einheit:
54x36 E
Made in Germany:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,77*
€ 221,51*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,03*
€ 221,84*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,31*
€ 222,17*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,20*
€ 223,59*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,17*
€ 224,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,51*
€ 263,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,28*
€ 262,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,83*
€ 247,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,23*
€ 241,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
134.052.000
ab € 12,46*
Zubehör
Lista
134.049.000
ab € 12,47*
Zubehör
Lista
134.034.000
ab € 11,28*
Zubehör
Lista
134.029.000
ab € 12,48*
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 101,71*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 57,12*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 69,59*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 15,99*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 20,34*
Zubehör
Lista
80.461.000
ab € 23,76*
Zubehör
Lista
80.463.000
ab € 31,74*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 11,07*
Zubehör
Lista
80.458.000
ab € 12,78*
Zubehör
Lista
80.453.000
ab € 86,49*
Zubehör
Lista
80.451.000
ab € 52,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.