Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankgehäuse 27x27E H 283 N6502B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankgehäuse 27x27E H 283 N6502B
Schrankgehäuse 27x27E H 283 N6502B
Schrankgehäuse 27x27E H 283 N6502B
Schrankgehäuse 27x27E H 283 N6502B
Schrankgehäuse 27x27E H 283 N6502B
Artikel-Nr.:
     4012-779280
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71070050
EAN/GTIN:
     7612269048490
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schrankgehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubladenschrank-Leergehäuse, 27x27 E, grau metallic

Ausführung
Maße: BxT 564x572 mm (27x27 E).
Schubladennutzfläche: BxT 459x459 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre: serienmäßig.


Abb. zeigt Farbvariante
Weitere Informationen:
Höhe:
283 mm
lichte Höhe (B):
200 mm
Maße BxT:
564x572 mm
Einheit:
27x27 E
Made in Germany:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,94*
€ 253,98*
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,86*
€ 254,02*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,30*
€ 255,61*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,36*
€ 256,55*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,86*
€ 262,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,02*
€ 302,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,26*
€ 294,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,84*
€ 280,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,27*
€ 276,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,86*
€ 244,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.