Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager U. Transporttraver.Typ 32000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager U. Transporttraver.Typ 32000
Lager U. Transporttraver.Typ 32000
Lager U. Transporttraver.Typ 32000
Artikel-Nr.:
     4012-779226
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     32000
EAN/GTIN:
     4250384702366
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Absperrgittertransporttraversen
Bauzaun Transporttraverse
Lager- und Transporttraverse

Technische Beschreibung
Aufnahmekapazität: 20 Stück.
Material: verzinkt.
Länge: 2000 mm.
Krantransport möglich.
Staplertaschen: längs und seitlich.

Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Gewicht:
80 kg
Made in Germany:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,56*
€ 398,65*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,69*
€ 398,65*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,81*
€ 402,33*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,01*
€ 413,98*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,53*
€ 450,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,65*
€ 474,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,21*
€ 463,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,73*
€ 434,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,30*
€ 427,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,69*
€ 411,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 117,50*
Zubehör
Schake
ab € 2.296,40*
Zubehör
Schake
ab € 2.809,07*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
ab € 2.366,24*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
ab € 2.879,96*
Zubehör
Schake
3B2035LH
ab € 59,91*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 80,24*
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 57,60*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.434,28*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.948,82*
Zubehör
Schake
33312K
ab € 78,21*
Zubehör
Schake
ab € 474,24*
Zubehör
Schake
ab € 447,50*
Zubehör
Schake
ab € 471,28*
Zubehör
Schake
3B1236H
ab € 69,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.