| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-779082 Herst.-Nr.: KGW-P LR 3, verzinkt EAN/GTIN: 4053569250450 |
| |
|
| | |
| Kleingebindewannen für Paletten mit Lochblechrost Robuste Lagereinheit Für die Lagerung von Kleingebinden mit Auffangvolumen von 20–60 Liter auf Euro- und Chemiepaletten. Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech. Wahlweise mit oder ohne Lochblechrost. Auf Anfrage auch in Edelstahlausführung lieferbar. Geprüft und sicher Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–4. Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR). Abb. zeigt Beispiel mit/ohne Lochblechrost. Weitere Informationen: | | Maße LxBxH: | 1200x800x100 mm | Auffangvolumen: | 60 l | Tragfähigkeit: | 200 kg | Gewicht: | 32 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,41* | € 100,26* | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 76,81* | € 107,37* | | | | Lager 4012 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,00* | € 289,02* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,65* | € 294,17* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,92* | € 301,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|