| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-778717 Herst.-Nr.: 70-110 EAN/GTIN: 4053569253161 |
| |
|
| | |
| Scherengitter mit Sperrpfosten, Ausziehbereich bis 4000 mm Schnelle Platzierung In Bereichen wo eine Wandmontage nicht möglich ist. Als standfeste oder als mobile Ausführung erhältlich. Einfach Handhabung Je nach Anforderung lässt sich das Scherengitter praktisch an den Sperrpfosten heranschieben oder wieder ausziehen. Technische Kenndaten Material: massiver Stahl. Sperrpfosten: wahlweise rund, Ø 60 mm oder als Vierkant 70x70 mm, mit Bodenplatte zum Aufdübeln oder mobiler 8-eckiger Fußplatte. Gitter: Flachstahl-Scherengitter, 25x4 m (bei Ausziehbereich bis 3600 mm) oder 40x5 mm (bei Ausziehbereich bis 4000 mm) mit Rollensatz. Ausziehbereich: bis 3600 oder 4000 mm. Farbe: beidseitige Warnmarkierung in rot/weiß oder gelb/schwarz. Bodenanker auf Anfrage lieferbar Flachstahl-Scherengitter 40x5 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sperrpfosten 70x70 mm | Farbe: | gelb/schwarz | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrschere, 30704384 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 213,16* | € 257,49* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,55* | € 257,50* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,58* | € 269,02* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,97* | € 280,94* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,64* | € 280,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|