| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-778486 Herst.-Nr.: 8531-000 7035/7035 EAN/GTIN: 4025314100150 |
| |
|
| | |
| "Werkzeugschrank mit Flügeltüren und 2 verstellbaren Einlegeböden, Schrank RAL 7035 lichtgrau Böden verzinkt
Sichere Stahlblechkonstruktion Muldengriffschloss „Ergo-Lock"". (Stabiler 3-Riegel-Verschluss). Türaufhängung in Drehbolzen (ca. 110° Öffnungswinkel). Türverstärkung (mittig). Mit 2 Fachböden ausgestattet Böden verstellbar im 15-mm-Raster. 70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last. Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen siehe Farbauswahl. Farbwunsch bitte bei Bestellung nicht vergessen." Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer). Weitere Informationen: | | Außenmaße HxBxT: | 1200x1200x500 mm | Innenmaß HxBxT: | 1095x1198x453 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7035, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, 30772181 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 425,37* | € 497,84* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 427,46* | € 497,84* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 451,63* | € 530,64* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 467,84* | € 575,40* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 517,07* | € 602,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|