Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflachpalette,verzinkt. 2t, 1200x1000x125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflachpalette,verzinkt. 2t, 1200x1000x125mm
Stahlflachpalette,verzinkt. 2t, 1200x1000x125mm
Artikel-Nr.:
     4012-778073
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     3162-5-0-42
EAN/GTIN:
     4053569159814
Suchbegriffe:
Flachpalette
flachpalette stahl
flachpalette
Stahlflachpalette, verzinkt

Robust mit langer Lebensdauer
Mit starken Profilkufen für eine bessere Standfestigkeit
Rollbahn- und Hochregallager geeignet

Abbildung zeigt lackierte Ausführung (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Abmessung L1xB1:
1200x1000 mm
Gesamthöhe H2:
125 mm
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Einfahrhöhe H3:
80 mm
Kufenbreite B2:
100 mm
Kufenanzahl:
3
Tragkraft vollstatisch:
2000 kg
Gewicht:
38 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30409984
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,89*
€ 281,08*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,04*
€ 281,09*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,85*
€ 281,67*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,83*
€ 293,38*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,88*
€ 314,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,08*
€ 334,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,36*
€ 328,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,72*
€ 309,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,88*
€ 297,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,89*
€ 277,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.