| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-778071 Herst.-Nr.: 3162-3-0-42 EAN/GTIN: 4053569159791 |
| |
|
| | |
| Stahlflachpalette, verzinkt
Robust mit langer Lebensdauer Mit starken Profilkufen für eine bessere Standfestigkeit Rollbahn- und Hochregallager geeignet Abbildung zeigt lackierte Ausführung (Beispielbild). Weitere Informationen: | | Abmessung L1xB1: | 1200x800 mm | Gesamthöhe H2: | 125 mm | Unterfahrhöhe H3: | 100 mm | Einfahrhöhe H3: | 80 mm | Kufenbreite B2: | 100 mm | Kufenanzahl: | 2 | Tragkraft vollstatisch: | 2000 kg | Gewicht: | 29 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30409982 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 216,75* | € 262,34* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,63* | € 262,35* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,31* | € 262,93* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,88* | € 274,22* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,69* | € 295,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|