Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter 1t,verzinkt. 1200x800x600mm,Klappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterbehälter 1t,verzinkt. 1200x800x600mm,Klappe
Gitterbehälter 1t,verzinkt. 1200x800x600mm,Klappe
Artikel-Nr.:
     4012-778064
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1751-7-42
EAN/GTIN:
     4053569159722
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Gitterbehälter, verzinkt

Stabile Konstruktion mit profiliertem Stahlblechboden, verschweißt in einem umlaufenden Winkelrahmen Wände aus Schweißgitter
Kranbar

Abbildung zeigt lackierte Ausführung (Beispielbilder).
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 1/2 Klappe
Abmessung L1xB1:
1200x800 mm
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2xB2:
1060x660 mm
Maß über Taschen L3xB3:
1235x835 mm
Nutzlast:
1 t
Auflast:
4 t
Material (PAI):
Stahlblech
Oberfläche (PAI):
verzinkt
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,72*
€ 328,42*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,06*
€ 328,42*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,52*
€ 342,55*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,37*
€ 375,29*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,70*
€ 378,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,42*
€ 390,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,35*
€ 387,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,28*
€ 376,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,10*
€ 371,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,72*
€ 343,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.