| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-668735 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1751-7-42 EAN/GTIN: 4053569159722 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900028503, Gitterbehälter, Modell 17/51, verzinkt Dieser Gitterbehälter eignet sich für Traglasten bis 1000 kg. , Kranbar , Stabile Konstruktion mit profiliertem Stahlblechboden, verschweißt in einem umlaufenden Winkelrahmen , Wände aus Schweißgitter , Material: Stahlblech , Oberfläche: verzinkt, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben Abbildung zeigt lackierte Ausführung (Beispielbilder)., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit 1/2 Klappe | Maße L1xB1: | 1200x800 mm | Stapelhöhe H1: | 600 mm | Füllhöhe H2: | 500 mm | Einfahrmaß L2xB2: | 1060x660 mm | Maß über Taschen L3xB3: | 1235x835 mm | Nutzlast: | 1 t | Auflast: | 4 t | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,72* | € 331,51* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,49* | € 331,51* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,65* | € 345,50* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,62* | € 373,35* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 331,02* | € 379,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|