Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Arbeitspodest 3,0m, 5 Stufen Handl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium Arbeitspodest 3,0m, 5 Stufen Handl
Aluminium Arbeitspodest 3,0m, 5 Stufen Handl
Artikel-Nr.:
     4012-777291
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     51025
EAN/GTIN:
     4031405510258
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Handlauf für Arbeitsplattform
Aluminium-Arbeitspodest, fahrbar mit Handlauf

Stabile, verschweißte Konstruktion
Schnell und flexibel einsetzbar.
Mobiler Einsatz
Fahrbar durch 2 Hubrollen.
Sicherer Stand
Stufen aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost.
Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.
Optional mit Handlauf, Höhe 700 mm.
Einfach Montage
Lieferung erfolgt demontiert.
Der Handlauf ist einfach anschraubbar (Bohrung rechts) und liegt lose bei.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
3 m
Podesthöhe:
1 m
Grundfläche Breite x Tiefe:
0,82x1,46 m
Stufenzahl:
5
Gewicht mit Handlauf:
20 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Dichtigkeitsprüfmittel, Gasprüf-Flüssigkeit, Leckfinder, Lecksuchmittel, Lecksuchspray, arbeitspodest stufen 5 günzburger, arbeitsplattform, günzburger arbeitsplattform, 30651736, Aluminium-Arbeitspodest, Aluminium-Arbeitspodesttreppe, Arbeitspodeste, Günzburger, Leitern, Podestleitern, Podesttreppen, Steigtechnik, SteigtechnikPodestleitern, Tritte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 558,71*
€ 597,67*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 558,38*
€ 597,68*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,28*
€ 601,33*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,66*
€ 602,46*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,78*
€ 662,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,67*
€ 711,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,08*
€ 706,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,24*
€ 694,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,45*
€ 682,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,71*
€ 664,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 128,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 56,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,76*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.