Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 476P/2 D 76 mm ortsf., verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten 476P/2 D 76 mm ortsf., verzinkt
Absperrpfosten 476P/2 D 76 mm ortsf., verzinkt
Absperrpfosten 476P/2 D 76 mm ortsf., verzinkt
Artikel-Nr.:
     4012-776772
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     476P/2
EAN/GTIN:
     4250384712716
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten (rund) aus Stahlrohr (feuerverzinkt) mit 2 Ösen, ohne Schließsystem

Langlebig und robust
Die ortsfesten Absperrpfosten sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Kunststoff-pulverbeschichtet und verfügen über eine aufgeschweißte Stahl-Abschlusskappe.
Anwendungsbeispiele:
Als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen oder Sicherheitszonen einsetzbar.


Abb. zeigt Produktbeispiel
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Bodenplatte zum Dübeln
Pfosten-Ø:
76 mm
Stärke:
2,6 mm
Gesamtlänge:
900 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Gewicht:
6 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,05*
€ 55,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,46*
€ 56,13*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,38*
€ 56,91*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,54*
€ 59,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,44*
€ 60,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.