Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuste Plattformwaage Ablesbarkeit 50/100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Robuste Plattformwaage Ablesbarkeit 50/100g
Robuste Plattformwaage Ablesbarkeit 50/100g
Artikel-Nr.:
     4012-776591
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFB 300K50DM
EAN/GTIN:
     4045761111820
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
Plattformwaage Typ IFB

Robuste und enorm günstige Plattformwaage mit Eichzulassung
Ideal geeignet für dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld.
Für eichpflichtige Anwendungen Eichung bitte mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.
Wägen im Toleranzbereich (Checkweighing)
Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts.
Summieren von Gewichtwerten.
Großes hinterleuchtetes LCD-Display.
Lieferumfang
Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Anzeigegerät serienmäßig.
Weitere Informationen:
Typ:
IFB 300K50DM
Wägebereich:
150/300 kg
Ablesbarkeit:
50/100 g
Plattformgröße:
650x500 mm
Ziffernhöhe:
52 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, plattformwaagen bis 300 kg, tierwaage, plattformwaage kern&sohn, 30421147, Industriewaagen, Plattformwaagen, Waagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,62*
€ 594,90*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 553,77*
€ 594,90*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,23*
€ 625,53*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,48*
€ 626,27*
Frei Haus
ab € 583,83*
€ 626,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,90*
€ 707,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,80*
€ 697,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,08*
€ 673,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,29*
€ 665,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,77*
€ 658,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
965-229
ab € 74,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.