Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl royal favorite 452-1 o Arml.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürodrehstuhl royal favorite 452-1 o Arml.
Bürodrehstuhl royal favorite 452-1 o Arml.
Artikel-Nr.:
     4012-776535
Hersteller:
     Mauser Sitzkultur
Herst.-Nr.:
     452-1royal
EAN/GTIN:
     4053569096607
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl genius II 452-1
Stabile Ausführung mit Armlehnen
Mit Fußkreuz und Teleskopsäulenabdeckung aus schwarzem Kunststoff, harten Rollen Ø 60 mm und gepolsterter Sitz- und Rückenfläche.
Ergonomische Rückenlehne
Mit Spiegelpolster, Anpassung an Benutzergewicht mittels Kurbelmechanik.
Flexibel einstellbar
Sitzfläche um 35 mm nach vorn und hinten verstellbar, dynamische Synchronmechanik.
Besonders strapazierfähig
130000 Scheuertouren.

Abb. zeigt Bürodrehstuhl mit Alu-Fußkreuz (Zubehör).
Weitere Informationen:
Ausführung:
royal
Bezugsstoff:
100 % Polyester
Höhe:
1040–1140 mm
Breite ohne Armlehnen:
470 mm
Tiefe:
620 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
400–480 mm
Sitzhöhe (verstellbar):
400–520 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,60*
€ 349,85*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,54*
€ 349,85*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,05*
€ 356,46*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,74*
€ 358,96*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,19*
€ 395,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,85*
€ 416,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,62*
€ 411,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,60*
€ 388,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,32*
€ 379,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,60*
€ 345,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.