Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl rot favorite 441-1 o Arml.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürodrehstuhl rot favorite 441-1 o Arml.
Bürodrehstuhl rot favorite 441-1 o Arml.
Artikel-Nr.:
     4012-776530
Hersteller:
     Mauser Sitzkultur
Herst.-Nr.:
     441-1rot
EAN/GTIN:
     4053569096553
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl favorite 441-1
Stabile Ausführung
Mit Fußkreuz und Teleskopsäulenabdeckung aus schwarzem Kunststoff, harten Rollen Ø 60 mm und gepolsterter Sitz- und Rückenfläche
Einstellbare Rückenlehne
7 Positionen 70 mm höhenverstellbar, mit Lordosen-Stütze, Rückstellkraft passt sich an das Benutzergewicht an.
Flexibel einstellbar
Sitzfläche um 80 mm verstellbar, Synchronmechanik in vier Positionen justierbar, Armlehnen höhen- und 35 mm breitenverstellbar mittels Knebelverschluss.
Besonders strapazierfähig
130000 Scheuertouren.

Abb. zeigt Bürodrehstuhl in schwarz. Beispielabbildung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rot
Bezugsstoff:
100 % Polyester
Höhe:
1040–1160 mm
Breite ohne Armlehnen:
470 mm
Tiefe:
620 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
400–480 mm
Sitzhöhe (verstellbar):
400–520 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,10*
€ 279,79*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,07*
€ 279,79*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,62*
€ 285,30*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,54*
€ 287,38*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,18*
€ 314,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,79*
€ 332,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,24*
€ 327,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,46*
€ 308,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,94*
€ 301,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,10*
€ 273,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.