Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank E-3-3m B490xT600xH690mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenschrank E-3-3m B490xT600xH690mm
Schubladenschrank E-3-3m B490xT600xH690mm
Schubladenschrank E-3-3m B490xT600xH690mm
Schubladenschrank E-3-3m B490xT600xH690mm
Schubladenschrank E-3-3m B490xT600xH690mm
Artikel-Nr.:
     4012-776507
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-US-3-3A-M.11
EAN/GTIN:
     4040376897749
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Unterbau-Container für Arbeitstische Jerry und Tom

Zur einfachen Montage an den Funktionsunterbau
Max. 1 Container bei 750 und 1000 mm und 2 Container bei 1250, 1500, 2000 mm Tischbreite.
Schubladen mit Zentralverschluss
Innenmaß B 390xT 560 mm.
Tragkraft 35 kg, ca. 90 % Auszug.
Umweltfreundlich pulverbeschichtet
Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau.
Rollcontainer mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller
Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutschmatte.
Zusätzlicher Ablageboden
Beim Einbau der Modelle Bestell-Nr. 30313655, 30313656 und 30313657 kann kein Ablageboden mit eingebaut werden.
Weitere Informationen:
BxTxH:
490x600x690 mm
Schubladen, Anzahl x Höhe:
2x150, 1x180 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,37*
€ 497,50*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,55*
€ 497,51*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,99*
€ 507,40*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,37*
€ 509,72*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,69*
€ 510,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,50*
€ 592,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,99*
€ 585,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,87*
€ 577,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,11*
€ 563,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,37*
€ 529,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 8,64*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 23,59*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 23,91*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.