Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke 1874 572, Größe 2XL,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshelljacke 1874 572, Größe 2XL,schwarz
Softshelljacke 1874 572, Größe 2XL,schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-774275
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1874-572-32/2XL
EAN/GTIN:
     4010365969191
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
BP Softshell-Jacke 1874

Ausführung:
• Fleeceware mit Anti-Pilling-Ausrüstung
• Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie
• Diverse Taschenvariationen
• Stehkragen
• OEKO-Tex® Standard 100
Norm: ISO 15797
Länge: 78 cm
Gewicht: 300 g/m²
Material:
• Membran: Polyurethan 100 %
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
13
€ 5,90*
ab € 68,74*
€ 87,13*
€ 4,90*
ab € 69,37*
€ 90,10*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,77*
€ 90,47*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 68,30*
€ 99,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,72*
€ 111,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.