| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-771250 Herst.-Nr.: 1984-620-57/62N EAN/GTIN: 4055301072313 |
| |
|
| | |
| Stretch-Hose 1984
Ausführung: • Dehnbund im Rücken • Verschließbare Seitentaschen • Aufgesetzte Gesäßtaschen • Verstärkte, freihängende, doppelte Zollstocktasche • CORDURA®-Besätze an Knie und Knöchel • Optimale Bewegungsfreiheit • Höchste Funktionalität • Wasserabweisend, winddicht, schnelltrocknend • Schlanke Silhouette • Hightech- und Stretchmaterialien • Reflexelemente Material: • 92 % Polyester, 8 % Elasthan, ca. 250 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose grau 62, arbeitshose gr 62, bp arbeitshose, 1984, 41830962, BPplus |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 63,70* | € 84,45* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,85* | € 85,25* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,51* | € 85,68* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,97* | € 87,62* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 67,56* | € 101,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|