Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose 1788 555, Größe 46L, königsblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose 1788 555, Größe 46L, königsblau
Arbeitshose 1788 555, Größe 46L, königsblau
Artikel-Nr.:
     4012-769110
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1788-555-13/46L
EAN/GTIN:
     4010365922806
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose 1788

Ausführung:
• Ergonomische Passform
• Vielseitige Taschenlösungen
• Strapazierfähiges Canvas-Mischgewebe
• Doppelter Bundknopf, rückwärtiger Dehnbund
• Verschiedene Seiten- und Schenkeltaschen, verschließbare Gesäßtaschen
• Freihängende doppelte Zollstocktasche
• Vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich
• BiColor-Optik: farblich abgesetzte Funktionen
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 295 g/m²
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
50
€ 6,90*
ab € 30,91*
€ 40,83*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 31,53*
€ 41,50*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 34,85*
€ 45,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 37,14*
€ 49,01*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.